ADVANCED cipzáras polár pulóver, Unisex, Moha zöld/fekete, Méret 2XL

Cikkszám: 17103-316-3309 2XL
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
Cikkszám 17103-316-3309 2XL
EAN / GTIN 5711074601493
Gyártó száma 17103-316-3309 2XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A polár anyag sima felülete biztosítja, hogy a szennyeződés és a por ne ragadjon meg
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Rugalmas és rugalmas, magas gallér
  • Rugalmas ujjak és szegély

Jellemző:

  • Kétszínű
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Álló gallér
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Cipzáras mellzseb
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Belső zsebek
  • Rugalmas szalagok a csuklón és az alsó szélen
  • Rugalmas anyag az oldalakon
  • Anyagösszetétel: 94% poliészter/6% elasztán
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Polár szövet. Akár 3%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 116 cm / 45,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.