Póló CROSSOVER Grenoble, Unisex, fekete-kék, Méret 2XL

Cikkszám: 17083-941-010 2XL
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
Cikkszám 17083-941-010 2XL
EAN / GTIN 5711074543526
Gyártó száma 17083-941-010 2XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A CoolDry rendkívül gyorsan szárad, ami megakadályozza a test lehűlését
  • A CoolDry egy rendkívül nedvességelvezető anyag, amely elvezeti a nedvességet a testből és a ruházat külsejére, ahol gyorsan elpárolog
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • A nyak varrásait puha, párnázott anyag borítja, így nem zavarják
  • az oldalakon lévő réseket

Jellemző:

  • Prémium
  • A CoolDry különösen nedvszívó anyag
  • Gyorsan szárad
  • Modern fazon
  • Nyakpánt
  • Gombpanel
  • Bordázott mandzsetták a galléron és az ujjakon
  • Nyílások az oldalakon
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 165 g/m²
  • Piqué a méternél. Akár 5%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 116 cm / 45,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Alacsony hőmérsékletű vasalás, max. 110 °C
  • tolerálja a normál tisztítás -t.