Leírás:
Normál henger SAI, ISO 15552, kettős működésű mágnes, dugattyú átmérő 50, löket 125, csatlakozás G 1/4, 1, 5-10 bar, -20°C és 70°C között. Ezek a hengerek robusztus felépítésük és kiváló ár-érték arányuk miatt számos alkalmazáshoz előnyösen használhatók. A standard kivitelben ez a henger kettős működésű, mágneses dugattyúval és állítható csillapítással van felszerelve. A mágneskapcsolók rögzítése T-hornyokban történik, amelyek a ház két oldalán találhatók. Szűrt és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.
Jellemző:
- Emelés: 125 mm
- Szabvány: ISO 15552 szerint
- Cső: Alumínium profilcső integrált T-hornyokkal
- Sorozat: SAI sorozat
- Dugattyú: Alumínium
- Mágnes: mágnessel
- Csillapítás: állítható csillapítással
- Funkció: kettős működésű
- dugattyú Ř: 50 mm
- Csatlakozó: G 1/4
- dugattyúszár: Acél, kemény krómozott
- tömítőanyag: NBR (O-gyűrűk)
- Dugattyú tömítés: TPU (hőre lágyuló poliuretán)
- Dugattyúszár átmérő: 20 mm
- Dugattyúszár AG: M16x1,5
- Üzemi nyomás max.: 10 bar
- Üzemi nyomás min.: 1,5 bar
- Menet dugattyúszár: Külső menetes csatlakozás a dugattyúszáron
- dugattyúszár tömítés: TPU (hőre lágyuló poliuretán)
- Hőmérséklet-tartomány max.: 70 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C