Normál henger SAI, kettős működésű, dugattyú átmérője 32, lökethossz 200, G 1/8

Cikkszám: 170581
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 170581
EAN / GTIN 4047322653039
Gyártó száma 170581
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Normál henger SAI, ISO 15552, kettős működésű mágnes, dugattyú átmérő 32, löket 200, csatlakozás G 1/8, 1, 5-10 bar, -20°C és 70°C között. Ezek a hengerek robusztus felépítésük és kiváló ár-érték arányuk miatt számos alkalmazáshoz előnyösen használhatók. A standard kivitelben ez a henger kettős működésű, mágneses dugattyúval és állítható csillapítással van felszerelve. A mágneskapcsolók rögzítése T-hornyokban történik, amelyek a ház két oldalán találhatók. Szűrt és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.

Jellemző:

  • Emelés: 200 mm
  • Szabvány: ISO 15552 szerint
  • Cső: Alumínium profilcső integrált T-hornyokkal
  • Sorozat: SAI sorozat
  • Dugattyú: Alumínium
  • Mágnes: mágnessel
  • Csillapítás: állítható csillapítással
  • Funkció: kettős működésű
  • dugattyú Ř: 32 mm
  • Csatlakozó: G 1/8
  • dugattyúszár: Acél, kemény krómozott
  • tömítőanyag: NBR (O-gyűrűk)
  • Dugattyú tömítés: TPU (hőre lágyuló poliuretán)
  • Dugattyúszár átmérő: 12 mm
  • Dugattyúszár AG: M10x1,25
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Üzemi nyomás min.: 1,5 bar
  • Menet dugattyúszár: Külső menetes csatlakozás a dugattyúszáron
  • dugattyúszár tömítés: TPU (hőre lágyuló poliuretán)
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 70 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C