Sorjátlanító vágók TRIMMEX CERACUT kerámia pengével 170, 1 db

Cikkszám: 170170.02
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
Cikkszám 170170.02
EAN / GTIN 4002632803826
Gyártó száma 170170.02
L-szám L60170 936
Gyártó/felelős személy Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Leírás

Leírás:

Kerámia sorjázáshoz. Egyenes pengével.
Miért ideálisak a kerámia pengék műanyagok és fémek sorjátlanításához? Mert különösen ellenállóak és tartósak a hatalmas keménységük miatt. A TRIMMEX CERACUT megkönnyíti a szélek simítását, valamint az injektálási pontok eltávolítását és a vonalak elválasztását az alak feléről. A MARTOR kerámia penge jellegzetes vágása minimálisra csökkenti a sérülések kockázatát.
  • Alapanyag:
    Műanyag
  • Egyenes penge az egyenes, de enyhén ívelt penge
    lehetővé teszi a felesleges anyagok pontos eltávolítását és a felületek javítását. A legjobb, ha a csere pengéket a nyél-ben tárolja.
  • A penge egyszerű cseréje Távolítsa el a Egyszerű hátsó lapátsapkát
    , és csúsztassa a kerek nyílásba előre. Fordítsa meg egyszer, és a penge meglazult.
  • A pengekapka
    ideális tárolóhelyet biztosít a tartalék pengék számára. sapka le, penge be – és tartsa a nyél, amíg szükség van rájuk.
  • Fő vágási anyagok:
    Műanyag burr gumi burr fém burr


Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Nincs biztonság
  • Biztonsági technológia II: Rögzített penge
  • Szállítózár: Nem
  • Trigger: Kéz
  • Fő vágóanyagok: Műanyag sorjázó, gumi sorjázó, fém sorjázó
  • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 170,54.
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Egyéb
  • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Rozsda és saválló
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós tárgyként: Nem
  • GS karakter (szöveg): Nem