Leírás:
Praktikus készlet
JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal
GEDORE L-BOXX® Mini, választékos elválasztókkal
Méretek: W 260 x D 155 x H 63 mm
Lapos körfogó sz. 8132-160 JC
Lapos kerek, hosszú pofákkal, egyenes fogófelületekkel, fogazott
Munkák fogására, megfogására, hajlítására és vágására
Krómozott, 2 komponensű fogantyúval
Kraft kombinált fogó No. 8250-180 JC
Nagy kar az erőteljes megfogáshoz és vágáshoz
Indukciósan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 63 - 65 HRC
Gömb- és sík anyagokhoz
Krómozott, 2 komponensű fogantyúval
Elégvágó átlós vágószerszámok No. 8316-160 JC
Nagy kar az egyszerű vágáshoz
Indukciósan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 63 - 65 HRC
Max. Vágási kapacitás Ø 1,4 - 2,0 mm
Krómozott, 2 komponensű fogantyúborítással.
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 260 mm
- Teljes magasság [mm]: 63 mm
- Teljes hossz [mm]: 155 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs