VDE fogó készlet 3 db L-BOXX Mini

Cikkszám: 1692291
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1692291
EAN / GTIN 4010886837399
Gyártó száma 1692291
L-szám L60160 4426
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Praktikus készlet
VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, Dugókulcses szigetelés
GEDORE L-BOXX® Mini, választékos elválasztókkal
Méretek: Sz 260 x D 155 x H 63 mm.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 260 mm
  • Teljes magasság [mm]: 63 mm
  • Teljes hossz [mm]: 155 mm
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Megfelelő termékek