Leírás:
AccuBird ProA legújabb generációs akkumulátoros vakszegecssütő szerszám - akár 4-szer gyorsabb, mint a piacon kapható hagyományos akkumulátoros szerszámok!
A kefe nélküli motorral és 13 000 N állítóerővel az AccuBird Pro rendkívül gyors, és minden anyagban Ø 6 mm-ig állítja a vakszegecseket.
Rendkívül gyors, szinte kopásmentesAz AccuBird Pro BLDC motorja rendkívül tartós és gyakorlatilag kopásmentes. A beállítási folyamat akár 4-szer gyorsabb a piacon kapható szabványos akkumulátoros szerszámokhoz képest, és összehasonlítható a pneumatikus-hidraulikus vakszegecsállító szerszámokkal. Az opcionális autoreverse funkció ráadásul lerövidíti a húzási folyamatot, és az AccuBird Pro azonnal újra használatra kész.
Bevált és ergonomikusAz AccuBird Pro is a TAURUS sorozat bevált, kis kopásigényű tokmánypofarendszerével és ergonomikus kialakításával van felszerelve. Munkatartomány vakszegecsek Ø 2,4 mm alumíniumtól Ø 6 mm-ig minden anyagban (max. tüske Ø 3,7 mm). Kérjük, ügyeljen arra, hogy a megfelelő nyomóhüvelyt használja a használati utasításnak megfelelően!
Műszaki adatok:- Beütési erő: 13 000 N
- Súly: 2,1 kg akkumulátorral együtt
- Meghajtás: Kefe nélküli motor (BLDC)
- Munkalöket: 25 mm
Jellemző:
- Beütési erő: 13000 N
- Súly akkumulátorral együtt: 2,1 kg
- Akkufeszültség: 18 V
- Emelési magasság: 25 mm
- A készülék típusa (WEEE): Kizárólag háztartásokban, nem magánháztartásokban használt kisgépek
- Hossz: 465 mm
- Magasság: 160 mm