Gördülő állványzat SG 1,35 x 2,45 m, ferde feljáró létrákkal és kitámasztókkal Platform magassága 10,35 m

Cikkszám: 167511
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 167511
EAN / GTIN 4031405950177
Gyártó száma 167511
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Biztos alumínium csőből készült guruló állványzat, hegesztett vázrészekkel
  • Az elöl futó védőkorlátoknak köszönhetően körös-körül biztonságos, szintről szintre össze- és szétszerelhető
  • Lejtős feljáró az emelvényről emelvényre 100 mm mély lépcsőfokokkal és korlátokkal
  • Minden állványrész külön-külön is kapható csere- vagy bővítőalkatrészként.

Jellemző:

  • A kioldók száma: 4
  • Munkavégzési magasság: 12350 mm
  • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 0 kg
  • Terhelhetőség: 2 KN/m2
  • Külső, központi szerkezet használata: Nem megengedett
  • Külső használat, oldalszerkezet: Nem megengedett
  • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
  • Állvány szélessége: 4843 mm
  • Állványmagasság: 11450 mm
  • Állvány hossza: 6074 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 1350 mm
  • Platform magassága: 10350 mm
  • Platform hossza: 2450 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek