Axiális fúró- és marófej, offset, EWS - Varia VX3, 50.30VX3KRCTXRLI2

Cikkszám: 165867
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
Cikkszám 165867
EAN / GTIN 4069739232829
Gyártó száma 50.30VX3KRCTXRLI2
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI30, axiális rögzítés eltolt tengelyekkel, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 50.30VX3KRCTXRLI2
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 76
  • Max. Nyomaték (TQX): 20 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 2:1
  • A konzol hossza (LPR): 98,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 94,5 mm
  • Szárméret: VDI30
  • Interfész mérete: EWS Varia VX3
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 5480