{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 3,87 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Tűrés | 0 / 0,004 | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | nem | |
| Szár | DIN 1835 A, h6 | |
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
| Élhossz Lc | 19 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 46 mm | |
| Teljes hossz L | 75 mm | |
| Vágóélek száma Z | 6 | |
| Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
| Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
| Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Termék fajtája | Philips bit |
| Cikkszám | 162902 3,87 | |
| EAN / GTIN | 4062406138349 | |
| Gyártó száma | 162902 3,87 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |