Üres távtartó modul, 475 x 77 x 40 mm

Cikkszám: 1618687
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Kisalkatrész tároló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1618687
EAN / GTIN 4010886826157
Gyártó száma 1618687
L-szám L60160 351
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

1500 ES szerszámmodulok kiegyenlítéséhez és rögzítéséhez 400 mm mély fiókokban, 2004 szerszámkocsihoz és 1502, 1504, 1505 és 1506 XL munkapadokhoz
Ütésálló ABS műanyagból, fekete szemcsés
Méretek: B 475 x T 77 x H 40 mm.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 475 mm
  • Teljes magasság [mm]: 40 mm
  • Teljes hossz [mm]: 77 mm
  • Anyag: Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs