Radiális fúró- és marófej

Cikkszám: 161804
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
Cikkszám 161804
EAN / GTIN 4069739209142
Gyártó száma 60.40VX4CTXR
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.40VX4CTXR
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 76
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 138 mm
  • Funkcióhossz (WF): 100 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: EWS Varia VX4
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 5480