Poliészter kabát UNIQUE Hannover, Unisex, Fekete, XS méret

Cikkszám: 16103-302-09 XS
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
Cikkszám 16103-302-09 XS
EAN / GTIN 5711074653959
Gyártó száma 16103-302-09 XS
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Ergonómiailag vágott ujjak, amelyek a karok természetes mozgásának megfelelően vannak kialakítva
  • Rugalmas ujjak és szegély
  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, amely távol tartja a szelet
  • Extra hideg védelem a meghosszabbított hátnak köszönhetően
  • jobb láthatóságot biztosít a környezet számára a reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • Egyszínű
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Cipzáras mellzseb
  • Elülső zsebek
  • Belső zseb
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • A hátát meghosszabbították
  • Rugalmas szalag a csuklón és az alsó szélen
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 270 g/m²
  • Polár szövet.
  • Mellkas kerülete: 88 cm / 34,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.