Tű a 91A, 92A, 97 kulcsokhoz

Cikkszám: 160A.2
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 160A.2
EAN / GTIN 3148517128255
Gyártó száma 160A.2
L-szám L60130 3446
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: krómozott, szatén kivitelben

Jellemző:

  • d1 [mm]: 10.75
  • d2 [mm]: 12.25
  • d3 [mm]: 13
  • d4 [mm]: -
  • d5 [mm]: -
  • L [mm]: 300
  • [g]: 280