Keskeny hátsó bilincs 55-ös típusú, gyantával bevont 6 x 1,08 x 19 mm, 1000 darabos kiszerelés.

Cikkszám: 1609200389
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
Termék fajtája csipesz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1609200389
EAN / GTIN 3165140004992
Gyártó száma 1609200389
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A keskeny hátú, 55-ös típusú kapcsok műgyanta bevonatúak
  • A ragasztó hatásuknak köszönhetően számos anyaggal hosszabb ideig szilárdan a helyén maradnak
  • Ezáltal ideálisak a barkácsolók számos felhasználási területére, például fugás vagy profilozott fakarmokkal együtt fal- és mennyezetburkolatok rögzítésére
  • A kapcsok hátoldala is keskeny, ami lehetővé teszi, hogy messze az anyagba nyomják őket
  • Szoros illeszkedést tesznek lehetővé, és feltűnésmentes hátuk van
  • Vékony anyagokhoz különösen alkalmasak, ha a kapcsok hátulját nem kell a kapcsozandó anyagba nyomni.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A keskeny hátú, 55-ös típusú kapcsok gyantázott bevonatúak: A ragasztó hatás lehetővé teszi a szoros illeszkedést számos anyaghoz
  • Szélességi méret: 82 mm
  • Magassági méret: 22 mm
  • Méret hossza: 120 mm
  • Szélesség (B) mm: 6.0
  • Bruttó tömeg: 0,26 kg
  • Vastagság (D) mm: 1.08
  • Hosszúság (L) mm: 19
  • Teljesítmény leírása: Vékony anyagok rögzítéséhez
  • Nettó súly: 0,255 kg
  • Speciális RTB1: Számos alkalmazáshoz, pl. fali/mennyezeti burkolatok rögzítéséhez fugával vagy profilozott fa karmokkal
  • Speciális RTB2: Keskeny hátlap, így mélyen az anyagba nyomódnak Határozott illeszkedés és nem feltűnő hátlap
  • Speciális RTB3: Különösen vékony anyagokhoz, amikor a tűzőkapocs hátulja nem nyomódhat bele a tűzni kívánt anyagba
  • Hangerő: 0,216 dm3
  • Előny HL (rövid): Gyanta bevonatú, vékony anyagok rögzítéséhez