Szorítószerszámok. Betoncsiszolókhoz

Cikkszám: 1605703099
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
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
Termék fajtája Befogó karima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1605703099
EAN / GTIN 3165140046947
Gyártó száma 1605703099
L-szám L00590 2040
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A rögzítő karima minden 115-150 mm átmérőjű és 08/90 utáni gyártási dátumú tárcsát rögzít.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 77 mm
  • Magassági méret: 11 mm
  • Méret hossza: 155 mm
  • Bruttó tömeg: 0,068 kg
  • Nettó súly: 0,064 kg
  • Hangerő: 0,131 dm3
  • X-LOCK: Nein

Megfelelő termékek