Akkumulátor/töltő készlet 2x EXBA18V-55 + GAL12V/18V-80

Cikkszám: 1600A0373P
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
Cikkszám 1600A0373P
EAN / GTIN 4053423342055
Gyártó száma 1600A0373P
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Akkumulátor/töltő készlet 2x EXBA18V-55 + GAL12V/18V-80, Az EXBA18V-55 nagy teljesítményű akkumulátor akár 2000 W maximális teljesítményt biztosít igényes alkalmazásokhoz, javított üzemidővel (belső laboratóriumi tesztek alapján. Azonnali maximális teljesítmény teljesen feltöltött új akkumulátorral). Nagy teljesítményű cellái kivételes teljesítményre lettek kifejlesztve, és kiemelkedő teljesítményt és kiváló energiasűrűséget biztosítanak. Erősített, robusztus házával és a COOLPACK 2.0 által biztosított kiváló hőkezeléssel az EXBA18V-55 hosszú élettartamot biztosít, ezért ideális azoknak a szakembereknek, akiknek tartósságra és nagy teljesítményre van szükségük. A GAL 12V/18V-80 Professional egy gyors, kettős feszültségű töltő minden 12 V-os és 18 V-os Bosch Professional akkumulátorhoz. A 8 A-es töltési áramnak köszönhetően az EXBA18V-55 akkumulátor 47 perc alatt teljesen feltölthető. Ez a töltő intelligens Active Air Cooling 3.0 rendszerével csökkenti az állásidőt azáltal, hogy a töltés előtt, alatt és után hűti az akkumulátort. Ez a kompakt töltő Bay-in-Bay megoldásával rendkívül praktikus használatú. Az EXBA18V-55 egy 5 LED-es kijelzővel rendelkezik, amely a töltöttségi állapotot, a maradék kapacitást és a hibalehetőséget jelzi. Az EXBA18V-55 és a GAL 12V/18V-80 töltő mindkettő kompatibilis a Bosch Professional 18V rendszerrel és az AMPShare többmárkás akkumulátor-szövetséggel. Ezenkívül a GAL 12V/18V-80 töltő a Bosch Professional 12V rendszerrel is kompatibilis. Az EXBA18V-55 akkumulátor súlya 1,02 kg, a GAL 12V/18V-80 Professional töltő pedig egyszerű falra szerelhető. Karton

Jellemző:

  • Akkumulátor 1, kapacitás: 8,0 Ah
  • Akkulátra feszültség: 10,8 – 18 V
  • Akkumulátor töltési feszültség, max.: 18 V
  • Akkulátra feszültség,: 10,8 V
  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Akkumulátor súlya 1: 1 kg
  • Töltő súlya: 1 kg
  • Töltési áram: 8,0 A

Megfelelő termékek