Leírás:
Akkupack 4x EXBA18V-55, Az Expert nagy teljesítményű EXBA18V-55 akkumulátor maximális teljesítménye 2000 W, igényes alkalmazásokhoz, hosszabb üzemidővel (belső laboratóriumi tesztek alapján. Azonnali maximális teljesítmény teljesen feltöltött új akkumulátorral). A nagy teljesítményű cellák rendkívüli teljesítményre vannak tervezve, és kiváló teljesítményt és energia sűrűséget biztosítanak. Erősített, robusztus házával és a COOLPACK 2.0 kiváló hőkezelésével az EXBA18V-55 hosszú élettartamot biztosít, így ideális azoknak a szakembereknek, akik a tartósságra és a teljesítményre helyezik a hangsúlyt. Az EXBA18V-55 akkumulátor -10 °C és +55 °C közötti hőmérsékleti tartományban is tölthető, ha EXAL18V2-320 vagy EXAL18V-160 akkumulátorral használja. 5 LED-es kijelzővel rendelkezik, amely jelzi a töltöttségi állapotot, a fennmaradó kapacitást és a meghibásodás kockázatát. Kompatibilis a Bosch Professional 18 V rendszerrel és a márkák közötti AMPShare akkumulátor-szövetséggel. Az EXAL18V2-320 vagy EXAL18V-160 segítségével mindössze 31 perc alatt teljesen feltölthető, súlya pedig csupán 1,02 kg. L-BOXX 136
Jellemző:
- Akkumulátor méretei (szélesség x hosszúság x magasság): 80 x 121 x 73 mm
- Akkumulátor kapacitás: 8,0 Ah
- Akkufeszültség: 18,0 V