Akkupack 2x EXBA18V-40

Cikkszám: 1600A03738
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
Cikkszám 1600A03738
EAN / GTIN 4053423341034
Gyártó száma 1600A03738
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Akkupack 2x EXBA18V-40, A nagy teljesítményű EXBA18V-40 akkumulátor akár 2000 W maximális teljesítményt biztosít igényes alkalmazásokhoz (belső laboratóriumi tesztek alapján. Azonnali maximális teljesítmény teljesen feltöltött, új akkumulátorral) rendkívül kompakt kivitelben. Ez a fejlett „tabless” cellatechnológián alapul, míg a hagyományos akkumulátorok „multi-tab” cellákkal rendelkeznek, amelyek csak két tabot használnak az áramvezetéshez. Ez szűkületet eredményez, ami növeli az akkumulátor ellenállását. A „Tabless” cellatechnológia megszünteti ezt a szűk keresztmetszetet. Ahelyett, hogy csak két áramút lenne, számtalan párhuzamos áramút kínál. Az eredmény: kisebb ellenállás, kevesebb hő, lenyűgöző teljesítmény és kiváló energiasűrűség. Új, megerősített, robusztus házával, a COOLPACK 2.0 által biztosított kiváló hőkezeléssel és „tabless” cellatechnológiájával az EXBA18V-40 hosszú élettartamot biztosít, ezért ideális azoknak a szakembereknek, akiknek tartósságra és nagy teljesítményre van szükségük. Az EXBA18V-40 akkumulátor hőmérsékleti tartománya -10 °C és +55 °C között van, ha EXAL18V2-320 vagy EXAL18V-160 akkumulátorral használja. 5 LED-es kijelzővel rendelkezik, amely a töltöttségi állapotot, a maradék kapacitást és a meghibásodás kockázatát jelzi. Kompatibilis a Bosch Professional 18 V rendszerrel és a márkák közötti AMPShare akkumulátor-szövetséggel. Az EXAL18V2-320 vagy EXAL18V-160 segítségével mindössze 30 perc alatt teljesen feltölthető, súlya pedig csupán 605 g. Karton

Jellemző:

  • Akkumulátor méretei (szélesség x hosszúság x magasság): 80 x 121 x 51 mm
  • Akkumulátor kapacitás: 4,0 Ah
  • Akkufeszültség: 18,0 V

Megfelelő termékek