6x GBA 18V 4,0Ah akkumulátorcsomag

Cikkszám: 1600A02A2S
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
Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1600A02A2S
EAN / GTIN 4059952638928
Gyártó száma 1600A02A2S
L-szám L00590 1586
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • 6x GBA 18V 4Ah akkumulátorcsomag
  • A GBA 18V 4Ah Professional akkumulátorcsomag a Bosch 18 voltos osztályából a hosszabb üzemidőre lett tervezve
  • A nagyobb akkumulátorkapacitásnak köszönhetően 100%-kal hosszabb üzemidőt tesz lehetővé, mint a 18 V-os 2,0 Ah-s modell
  • Az akkumulátor jobb hőelvezetése érdekében az akkumulátor belseje és külseje között ez a modell COOLPACK 1.0 technológiával is rendelkezik
  • Mivel a hő károsíthatja a cellákat, a COOLPACK technológia hosszabb élettartamot és hosszabb üzemidőt biztosít az akkumulátoroknak
  • Minden akkumulátorunk 2008 óta kompatibilis az új és meglévő Bosch Professional szerszámokkal az azonos voltosztályon belül
  • Az L-BOXX 136 a speciálisan kifejlesztett robusztus betétjével jobb tárolási és szállítási megoldást kínál a Bosch Mobility rendszeren belül
  • Az L-BOXX optimalizált kattintási mechanizmusa lehetővé teszi az egymásra helyezett dobozok könnyű kinyitását a kényelmes kezelés érdekében
  • Az L-BOXX változatok, a szerszámbetétek és a Sortimo járműbe épített felszerelési rendszer átfogó kompatibilitása teljes rugalmasságot biztosít
  • Szállítás tartalmazza: 6x akkumulátor GBA 18V 4Ah , L-BOXX 136 , 1/1 L-BOXX betét a kezdő szetthez

Jellemző:

  • Az akkumulátor méretei (szélesség x hosszúság x magasság): 74 x 115 x 56 mm
  • Akkukapacitás: 4,0 Ah
  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly: 3660 kg

Tartalom:

  • 6 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 4,0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX betét a kezdő szettekhez