L-BOXX betét a GKS 18V-70-hez L

Cikkszám: 1600A026VZ
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1600A026VZ
EAN / GTIN 4059952606941
Gyártó száma 1600A026VZ
L-szám L00590 1915
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

A GKS 18V-70 L szerszámtárolásához szükséges inlay-k ebben a teljes betétben a GKS 18V-70 L Professional biztonságosan és szabályosan tárolható. Kompatibilis a Bosch L-BOXX 238 típusával, és optimális helykihasználást tesz lehetővé. L-BOXX betét a készülékhez és a töltő-hez

Jellemző:

  • Űrtartalom: 21,791 dm3
  • Bruttó súly: 0,309 kg
  • Nettó tömeg: 0,309 kg
  • Dimenzió szélessége: 316 mm
  • Magassági méret: 160 mm
  • Méret hossza: 431 mm
  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 316 x 430 x 160 mm
  • Külső méretek (szélesség): 316 mm
  • Külső méretek (magasság): 160 mm
  • Külső méretek (hossz): 430 mm
  • D-gyűrűk: Nem
  • ProClick Ready: Nem
  • Lábnyom L-BOXX: Nem

Tartalom:

  • L-BOXX betét a készülékhez és a töltéshez