ProCORE18V 5.5Ah akkumulátorcsomag

Cikkszám: 1600A02149
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
Termék fajtája akku

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1600A02149
EAN / GTIN 4059952560076
Gyártó száma 1600A02149
L-szám L00590 1876
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • ProCORE18V 5,5Ah akkumulátorcsomag, A ProCORE18V 5,5Ah Professional egy nagy teljesítményű akkumulátorcsomag a Bosch ProCORE18V termékcsaládból, amely akár 1800 wattos teljesítményt biztosít egy vezetékes szerszámnak
  • A Bosch intelligens akkumulátor-menedzsmentjével kombinálva a modell új cellatechnológiája 87%-kal nagyobb teljesítményt biztosít, mint a hagyományos akkumulátorok
  • A még nagyobb rugalmasság érdekében kompatibilis az új és meglévő Bosch Professional 18 voltos szerszámokkal és töltőkkel
  • Az akkumulátor kiváló hőelvezetése érdekében az akkumulátor a COOLPACK 2.0 technológiával is rendelkezik
  • Mivel a hő károsíthatja a cellákat, a COOLPACK 2.0 technológia a hagyományos akkumulátorokhoz képest 135%-kal hosszabb élettartamot biztosít, így hosszabb üzemidőt tesz lehetővé
  • A ProCORE18V 5,5Ah Professional lítium-ion akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

Jellemző:

  • Az akkumulátor méretei (szélesség x hosszúság x magasság): 77 x 117 x 69 mm
  • Akkukapacitás: 5,5 Ah
  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly: 1 kg

Tartalom:

  • 1 x ProCORE18V 5.5Ah akkumulátor
  • Kartonban