Akkumulátor indító készlet: 2 x GBA 18 Volt, 4,0 Ah és GAL 18V-40

Cikkszám: 1600A019S0
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
Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1600A019S0
EAN / GTIN 3165140967969
Gyártó száma 1600A019S0
L-szám L00590 1102
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Indító készlet 2 x GBA 18V 4
  • 0Ah + GAL 18V-40, 2 x 18 V-os akkumulátor 4,0 Ah kapacitással a nagyobb futásteljesítményért és gyorstöltővel, 18 V/4,0 Ah akkumulátor nagyobb futásteljesítménnyel a 18 V-os osztályba tartozó összes szerszámhoz, Rendkívül gyors töltési idő minden 18 V-os akkumulátorhoz, például egy 18 V/4,0 Ah szabványos akkumulátor 80%-ra töltése mindössze 48 perc alatt, Kompatibilis 2008 óta: Minden akkumulátorunk az adott voltos osztályba illeszkedik az új és a már meglévő Bosch Professional szerszámokban
  • kartondoboz; 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 4

Jellemző:

  • Akkumulátor 1, kapacitás: 4,0 Ah
  • Akkumulátor töltési feszültsége: 14,4 - 18 V
  • Akkumulátor feszültsége: 18,0 V
  • Töltési áram: 4,0 A
  • Töltési idő 4,0 Ah kapacitással (80%/100%) kb.: 48/65 perc
  • Cellatípus: Li-Ion

Tartalom:

  • Kartonban
  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 4.0Ah
  • Gyorstöltő GAL 18V-40 Professional