Optikai szintező készülék 120cm-es szint

Cikkszám: 1600A016BR
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Vízmérték

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1600A016BR
EAN / GTIN 3165140951616
Gyártó száma 1600A016BR
L-szám L00590 1755
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A 120 cm-es szint robusztus alumínium házzal rendelkezik
  • Tömbösített fiolák és ütésálló zárókupakok a tartósság és a hosszú élettartam érdekében
  • A vízmérték középen megnagyobbított üvegcsékkel rendelkezik
  • Az UV-álló fiolafolyadék és a fém fiolagyűrűk pontos és tartós láthatóságot tesznek lehetővé
  • Ezenkívül az előlapon lévő egyedi fiolaablak több szögből is jó leolvashatóságot garantál

Jellemző:

  • Maratott felület: nem
  • Pontosság: 0,5 mm/m
  • Súly: 1. 58 kg
  • Jó leolvashatóság: nem
  • Buborékszint az elején: nem
  • Buborékszint fémgyűrűkkel: nem
  • Mágneses: nem
  • Műanyag: alumínium
  • Támadásálló végzáró sapkák: nem
  • Lágy markolat: nem
  • Típus: dobozos vízmérték
  • UV-álló folyadék: nem
  • Nagyított központi üveg: nem
  • Szerszám méretei (szélesség): nem
  • Méretek (szélesség): 37 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 65 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 1233 mm
  • Kétoldalas nézet: nem