Tömlőtekercs, sűrített levegő, PU szikraképződés ellen védett, ø 9, 5x13, 5, 14 m

Cikkszám: 159988
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159988
EAN / GTIN 4047322645171
Gyártó száma 159988
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Sűrített levegőhöz való tömlőtekercs, PU szikraképződés ellen védett, ø 9, 5x13, 5, hossz 14 m, üzemi hőmérséklet -20 °C és 60 °C között, PN max. 12 bar. Egyszerű falra vagy mennyezetre szerelhető. Ütésálló, szilárd és zárt POM ház, R 3/8 AG tápellátás/kimenet és könnyű, strapabíró, olajálló és szikraképződés ellen védett poliuretán tömlővel. A tömlő ellenáll a hegesztési környezetben vagy vágószerszámok használata során keletkező szikráknak és égésnek. 1,5 m-es csatlakozó tömlővel együtt.

Jellemző:

  • A: 490,0 mm
  • B: 409,0 mm
  • Tömlő: szövetmegerősített, szikraképződés ellen védett poliuretán
  • Tömlő átmérő: 9,5x13,5 mm
  • Tömlőhossz: 14 m
  • forgathatóság: 180°
  • Felhasználási terület: sűrített levegőhöz
  • Üzemi nyomás max.: 12 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 60 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C