Keresztcsavar, cső-AØ10 mm, horganyzott acél

Cikkszám: 159733
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159733
EAN / GTIN 4047322643634
Gyártó száma 159733
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Keresztcsavar, cső külső átmérője 10 mm, PN 630, SW1 22, SW2 17, horganyzott acél. Keresztcsavaros csatlakozó, nehéz kivitel

Jellemző:

  • L1: 31,0 mm
  • PN: 630 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 22 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 17 mm
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 10 mm