Keresztcsavar, cső-AØ18mm, horganyzott acél

Cikkszám: 159728
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159728
EAN / GTIN 4047322643580
Gyártó száma 159728
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Keresztcsavar, cső külső átmérője 18 mm, PN 315, SW1 32, SW2 24, horganyzott acél. Keresztcsavaros csatlakozó, könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 40,0 mm
  • PN: 315 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 32 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 24 mm
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 18 mm