Egyenes csavaros csatlakozó, cső külső átmérője 12 mm, horganyzott acél, PN bar 100

Cikkszám: 159709
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159709
EAN / GTIN 4047322643399
Gyártó száma 159709
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, cső külső átmérője 12 mm, PN bar 100, SW1 19, SW2 17, horganyzott acél. Egyenes csavaros csatlakozás, nagyon könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 35,0 mm
  • PN: 100 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 19 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 17 mm
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 12 mm