Egyenes csavaros csatlakozó, külső NPT 1, csőátmérő 25, horganyzott acél

Cikkszám: 159672
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159672
EAN / GTIN 4047322643023
Gyártó száma 159672
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, külső NPT 1, külső csőátmérő 25 mm, PN max. 400 bar, SW1 46, SW2 41, horganyzott acél, NPT menetes. Egyenes csavaros csatlakozó, külső menetes NPT, nehéz kivitel

Jellemző:

  • L1: 72,0 mm
  • L2: 25,0 mm
  • PN: 400 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 46 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 41 mm
  • Menet: NPT 1 AG
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 25 mm