Egyenes csavaros csatlakozó, NPT 1/8 külső csőátmérő 6, horganyzott acél

Cikkszám: 159647
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159647
EAN / GTIN 4047322642774
Gyártó száma 159647
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, NPT 1/8 külső, cső külső átmérője 6 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, SW2 11, horganyzott acél, NPT menetes. Egyenes csavaros csatlakozó, külső menetes NPT, nagyon könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • PN: 100 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 12 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 11 mm
  • Menet: NPT 1/8 AG
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 6 mm