Egyenes csavaros csatlakozó, G 1 külső csőátmérő 25, horganyzott acél

Cikkszám: 159604
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159604
EAN / GTIN 4047322642347
Gyártó száma 159604
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, G 1 külső, cső külső átmérője 25 mm, PN bar 400, SW1 46, SW2 41, horganyzott acél. Egyenes csavaros csatlakozó, külső menetes, hengeres, nehéz kivitel

Jellemző:

  • L1: 65,0 mm
  • L2: 18,0 mm
  • PN: 400 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 46 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 41 mm
  • Menet: G 1 AG
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 25 mm