Egyenes csavaros csatlakozó, G 3/4 külső csőátmérő 18, horganyzott acél

Cikkszám: 159582
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159582
EAN / GTIN 4047322642125
Gyártó száma 159582
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, G 3/4 külső, cső külső átmérője 18 mm, PN bar 315, SW1 32, SW2 32, horganyzott acél.

Jellemző:

  • L1: 46,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 315 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 32 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 32 mm
  • Menet: G 3/4 AG
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 18 mm