Egyenes csavaros csatlakozó, G 1/4 külső csőátmérő 8, horganyzott acél

Cikkszám: 159566
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159566
EAN / GTIN 4047322641968
Gyártó száma 159566
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, G 1/4 külső, cső külső átmérője 8 mm, PN bar 315, SW1 17, SW2 19, horganyzott acél.

Jellemző:

  • L1: 37,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 17 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 19 mm
  • Menet: G 1/4 AG
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 8 mm