Egyenes csavaros csatlakozó, M33 külső csőátmérő 25, horganyzott acél

Cikkszám: 159560
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159560
EAN / GTIN 4047322641906
Gyártó száma 159560
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, M33x2 külső, cső külső átmérője 25 mm, PN max. 400 bar, SW1 46, SW2 41, horganyzott acél, lágy tömítésű. Egyenes csavaros csatlakozó, metrikus külső menetes, lágy tömítésű, nehéz kivitel

Jellemző:

  • L1: 65,0 mm
  • L2: 18,0 mm
  • PN: 400 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 46 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 41 mm
  • Menet: M33x2 AG
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 25 mm