Egyenes csavaros csatlakozó, M14 külső csőátmérő 8, horganyzott acél

Cikkszám: 159552
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159552
EAN / GTIN 4047322641821
Gyártó száma 159552
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, M14x1, 5 külső cső külső átmérő 8 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 19, horganyzott acél, lágy tömítésű. Egyenes csavaros csatlakozó, metrikus külső menetes, lágy tömítésű, nehéz kivitel

Jellemző:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 19 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 19 mm
  • Menet: M14x1,5 AG
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 8 mm