Egyenes csavaros csatlakozó, M26 külső csőátmérő 22, horganyzott acél

Cikkszám: 159549
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159549
EAN / GTIN 4047322641791
Gyártó száma 159549
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, M26x1, 5 külső cső külső átmérő 22 mm, PN max. 160 bar, SW1 36, SW2 32, horganyzott acél, lágy tömítésű. Egyenes csavaros csatlakozó, metrikus külső menetes, lágy tömítésű, könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 49,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 160 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 36 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 32 mm
  • Menet: M26x1,5 AG
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 22 mm