Egyenes csavaros csatlakozó, M16 külső csőátmérő 15, horganyzott acél

Cikkszám: 159543
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159543
EAN / GTIN 4047322641739
Gyártó száma 159543
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, M16x1, 5 külső cső külső átmérő 15 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 24, horganyzott acél, lágy tömítésű. Egyenes csavaros csatlakozó, metrikus külső menetes, lágy tömítésű, könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 41,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 27 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 24 mm
  • Menet: M16x1,5 AG
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 15 mm