Visszacsapó szelep, G1/2 külső, cső-AØ 14 mm, PN max. 400, horganyzott acél

Cikkszám: 159478
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159478
EAN / GTIN 4047322641081
Gyártó száma 159478
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, G1/2 külső, menetes vágógyűrű, cső külső átmérője 14, PN max. 400, SW1 27, SW2 32, SW3 27, horganyzott acél, nyitási nyomás:0, 8–1, 2 bar. Visszacsapó szelep, áramlási irány a vágógyűrűhöz, külső menetes, hengeres, nehéz kivitel

Jellemző:

  • L1: 62,0 mm
  • PN: 400 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 27 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 32 mm
  • 3-es kulcsnyílás: 27 mm
  • Menet: G 1/2
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 14 mm