Visszacsapó szelep, G3/4 külső cső-AØ 22 mm, PN max. 160, horganyzott acél

Cikkszám: 159472
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159472
EAN / GTIN 4047322641029
Gyártó száma 159472
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, G3/4 külső menetes gyűrű, cső külső átmérője 22, PN max. 160, SW1 36, SW2 46, SW3 41, horganyzott acél, nyitási nyomás:0, 8–1, 2 bar. Visszacsapó szelep, áramlási irány a vágógyűrűhöz, külső menetes, hengeres, könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 71,0 mm
  • PN: 160 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 36 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 46 mm
  • 3-es kulcsnyílás: 41 mm
  • Menet: G 3/4
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 22 mm