Visszacsapó szelep, G1/4 külső cső-AØ 8 mm, PN max. 250, horganyzott acél

Cikkszám: 159467
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159467
EAN / GTIN 4047322640978
Gyártó száma 159467
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, G1/4 külső menetes gyűrű, cső külső átmérője 8, PN max. 250, SW1 17, SW2 19, SW3 19, horganyzott acél, nyitási nyomás:0, 8–1, 2 bar. Visszacsapó szelep, áramlási irány a vágógyűrűhöz, külső menetes, hengeres, könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 44,5 mm
  • PN: 250 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 17 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 19 mm
  • 3-es kulcsnyílás: 19 mm
  • Menet: G 1/4
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 8 mm