Anyacsavar, M36x2, 0, cső külső átmérője 28 mm, SW1 41, horganyzott acél

Cikkszám: 159361
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 159361
EAN / GTIN 4047322640237
Gyártó száma 159361
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Anyacsavar, M36x2, 0, cső külső átmérője 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, horganyzott acél. Átmenő anya, könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 21,0 mm
  • PN: 160 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 41 mm
  • Menet: M36x2,0
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 28 mm