Csökkentő, tömítő kúp, cső külső átmérője 16/8, horganyzott acél

Cikkszám: 159299
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 159299
EAN / GTIN 4047322639613
Gyártó száma 159299
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Redukció, tömítő kúp, cső külső átmérője 16/8 mm, PN max. 400 bar, SW1 22, SW2 19, SW3 30, horganyzott acél. Szűkítő csatlakozó,, tömítőkúppal, nehéz kivitel

Jellemző:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 47,0 mm
  • PN: 400 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 22 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 19 mm
  • 3-es kulcsnyílás: 30 mm
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Muffa átmérő: 16/8 mm