Csökkentő, cső külső átmérője 14/6 mm, horganyzott acél

Cikkszám: 159265
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
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
Cikkszám 159265
EAN / GTIN 4047322639279
Gyártó száma 159265
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csökkentő, cső külső átmérője 14/6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 17, SW3 27, horganyzott acél. Szűkítő csatlakozó,, nehéz kivitel

Jellemző:

  • L1: 37,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 630 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 17 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 17 mm
  • 3-es kulcsnyílás: 27 mm
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Muffa átmérő: 14/6 mm