T-csavaros csatlakozó, R 3/8 külső, cső külső átmérője 12, horganyzott acél

Cikkszám: 159208
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159208
EAN / GTIN 4047322638708
Gyártó száma 159208
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-csavaros csatlakozó, R 3/8 külső, cső külső átmérője 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 17, horganyzott acél. T-csavaros csatlakozó, kúpos külső menettel, ISO 7-1 szerint, nehéz kivitel

Jellemző:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 31,0 mm
  • PN: 630 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 24 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 17 mm
  • Menet: R 3/8
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 12 mm