Becsavarható könyökcsatlakozó, M8x1, 0a., cső-A-Ø4, horganyzott acél

Cikkszám: 159190
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159190
EAN / GTIN 4047322638524
Gyártó száma 159190
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Becsavarható könyökcsatlakozó, M8x1, 0 külső cső külső átmérője 4 mm, PN max. 100 bar, SW1 10, SW2 9, horganyzott acél.

Jellemző:

  • L1: 21,0 mm
  • L2: 17,0 mm
  • PN: 100 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 10 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 9 mm
  • Menet: M8x1,0 kúpos.
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 4 mm