Becsavarható könyökcsatlakozó, NPT 1/4 külső, cső átmérő 10, horganyzott acél

Cikkszám: 159172
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159172
EAN / GTIN 4047322638340
Gyártó száma 159172
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Becsavarható könyökcsatlakozó, NPT 1/4 külső, cső külső átmérője 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 14, horganyzott acél. Becsavarható könyökcsatlakozó, NPT menetes, könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 30,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 315 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 19 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 14 mm
  • Menet: NPT 1/4
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 10 mm