Becsavarható könyökcsatlakozó, NPT 1/8 külső csőátmérő 6, horganyzott acél

Cikkszám: 159168
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 159168
EAN / GTIN 4047322638302
Gyártó száma 159168
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Becsavarható könyökcsatlakozó, NPT 1/8 külső, cső külső átmérője 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 12, horganyzott acél. Becsavarható könyökcsatlakozó, NPT menetes, könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 27,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • PN: 315 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 14 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 12 mm
  • Menet: NPT 1/8
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 6 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be a fiókjába

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz