Becsavarható könyökcsatlakozó, NPT 1/8 külső csőátmérő 8, horganyzott acél

Cikkszám: 159167
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159167
EAN / GTIN 4047322638296
Gyártó száma 159167
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Becsavarható könyökcsatlakozó, NPT 1/8 külső, cső külső átmérője 8 mm, PN max. 100 bar, SW1 14, SW2 12, horganyzott acél. Becsavarható könyökcsatlakozó, NPT menetes, nagyon könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • PN: 100 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 14 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 12 mm
  • Menet: NPT 1/8
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 8 mm