Becsavarható könyökcsatlakozó, NPT 1/8 külső csőátmérő 6, horganyzott acél

Cikkszám: 159166
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159166
EAN / GTIN 4047322638289
Gyártó száma 159166
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Becsavarható könyökcsatlakozó, NPT 1/8 külső, cső külső átmérője 6 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, SW2 9, horganyzott acél. Becsavarható könyökcsatlakozó, NPT menetes, nagyon könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 21,0 mm
  • L2: 17,0 mm
  • PN: 100 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 12 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 9 mm
  • Menet: NPT 1/8
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 6 mm